Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Universal-Wasserwaage 25cm mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Universal-Wasserwaage 25cm mit Magnet
Forum Universal-Wasserwaage 25cm mit Magnet
Forum Universal-Wasserwaage 25cm mit Magnet
Artikel-Nr.:
     5417S-200792
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859103
EAN/GTIN:
     4317784859103
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
FORUM Universal-Wasserwaage

Aus Kunststoff, Horizontallibelle und Libelle mit Winkelmesseinrichtung aus Plexiglas. Anreißkante als Zeichenhilfe für Winkel von 45°, 60°, 120° und 135°. Maßskala in cm und mm eingeteilt.

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Neigungsmesser:
Ja
Messflächen gefräst:
Nein
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Durchgriff:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Laser:
Nein
Mit Magnet:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Endkappen:
Nein
ausziehbar:
Nein
Skala:
Ja
Magnet:
Nein
Höhe:
54 mm
Typ:
analog
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Hersteller:
Forum
Länge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage, Univers.-Wasserwaage 25cm m.Magnet FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
55
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 25,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,74*
€ 28,10*
€ 4,80*
ab € 19,85*
€ 28,34*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 35,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.