Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schmiege Weißbuche 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schmiege Weißbuche 300 mm
Forum Schmiege Weißbuche 300 mm
Forum Schmiege Weißbuche 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-200767
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784873390
EAN/GTIN:
     4317784873390
Suchbegriffe:
Buchenholzschmiege
Schmiege
Stellwinkel
Tischlerschmiege
FORUM Schmiege aus Buchenholz

Kopfstück (Schenkel) aus hochwertigem Buchenholz. Schiene (Zunge) ebenfalls aus Buchenholz, Arretierung der beliebigen Winkellagen durch Flügelmutter und Spezial-Unterlegscheibe, transparent lackiert.

Weitere Informationen:
Schienenmaterial:
Weißbuchenholz
SB-Verpackt:
Nein
Material Schenkel:
Buchenholz
Material Schiene:
Weißbuchenholz
Schenkellänge:
300
Hersteller:
Forum
Schenkelmaterial:
Buchenholz
Länge:
300
Weitere Suchbegriffe: buchenholzschmiege 30 cm, schmiege, schmiege forum, Schmiege Weißbuche 300mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
54
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,48*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 6,49*
€ 9,80*
ab € 4,59*
€ 6,70*
€ 9,80*
ab € 4,59*
€ 6,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.