| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-200314 Herst.-Nr.: 4317784859660 EAN/GTIN: 4317784859660 |
| |
|
| | |
| FORUM Präzisions-Federzirkel Spitzzirkel mit Schnellspannmutter. Extra starke kantige Schenkel, gehärtete Spitzen, durchgehende Spindel. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Länge: | 200 | Material: | Stahl | Öffnungsweite: | 400 mm | Schenkellänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präz.-Federzirkel 200mm FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,57* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,36* | € 7,73* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,36* | € 7,73* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,59* | € 10,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|