| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-200160 Herst.-Nr.: 4317784858472 EAN/GTIN: 4317784858472 |
| |
|
| | |
| FORUM Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbare Schiene, aus Spezialstahl, Skala blendfrei mattverchromt. Zum Messen von Winkelgraden 10° bis 170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gradmesser | Schenkellänge: | 500 mm | Gradbogen: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gradmesser m.Schiene 250/500mm FORUM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,18* | € 50,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,82* | € 50,25* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,17* | € 53,37* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,35* | € 53,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|