Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffert Stiel für Wiedehopfhacke 1050/35/56 mm Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löffert Stiel für Wiedehopfhacke 1050/35/56 mm Esche
Löffert Stiel für Wiedehopfhacke 1050/35/56 mm Esche
Löffert Stiel für Wiedehopfhacke 1050/35/56 mm Esche
Artikel-Nr.:
     5417S-185640
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     4010162211110
EAN/GTIN:
     4010162211110
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Wiedehopfhacke
Wiedehopfhackenstiel • Esche
Weitere Informationen:
Stiellänge:
1.050 mm
Material:
Esche
Stielveredelung:
Lackiert
Stielmaterial:
Esche
Mit Einschnitt:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Lackiert:
Lackiert
Hersteller:
Löffert
Stärke:
35/56 mm
Marke:
Löffert
Bezeichnung:
Ersatzstiel
Ausführung:
Stiele für Gartenwerkzeug
Durchmesser:
35 mm
Länge:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 35mm esche, hackenstiel, gerätestiel esche, Wiedehopfhauenstiel Esche 1050/35/56 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
10
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,51*
5 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 5,50*
€ 7,93*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 8,11*
1 Tag
57
1
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 8,15*
7 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
210663
ab € 41,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.