Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Materialdetektor Intellilaser Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Materialdetektor Intellilaser Pro
Stanley Materialdetektor Intellilaser Pro
Stanley Materialdetektor Intellilaser Pro
Stanley Materialdetektor Intellilaser Pro
Artikel-Nr.:
     5417S-163837
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560772604
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
stanley wandscanner

Materialdetektor mit Linienlasereinheit
Laser-Arbeitsbereich: bis zu 6m
Automatische Kalibrierung
Ortung von Holz- und Metalbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm und Ortung von stromfrühenden Kabeln in einer Tiefe bis zu 51mm
Laserkopf um 180° schwenkbar für horizontale und vertikale Nivellierungen
Akkustisches Signal bei Ortung von Holz- und Metallbalken
Beleuchtes LCD-Display zur Aufzeigung der Balkenmitte
Stromversorgung: 9V Batterie (nicht im Lieferumfang erhalten)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: wallscanner, Stanley, Intellilaser, Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.