Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Sekundenkleber 20g elastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Sekundenkleber 20g elastisch
E-COLL Sekundenkleber 20g elastisch
E-COLL Sekundenkleber 20g elastisch
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-160556
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425728
EAN/GTIN:
     4317784425728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber
Sekundenkleber, elastisch • Spezieller Cyanacrylat-Kleber für Gummiverklebungen • Bleibt elastisch • Biegbar bis 180° • Silikonfrei • Besonders geeignet für dauerbelastete O-Ringe und Gummiteile • Viskosität 90–120 mPa.s (+20 °C) • Handfest nach ca. 3–10 Sekunden • Spaltfüllvermögen: 0,05 mm • Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +80 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Hersteller:
E-COLL
Farbe:
transparent
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
20 g l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sekundenkleber elastisch 20g E-COLL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
380
10
€ 4,90*
ab € 3,52*
€ 4,59*
1 Tag
380
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,59*
6 Tage
380
10
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,61*
9 Tage
315
10
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 4,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,167* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.