Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-124355 Herst.-Nr.: 323333 EAN/GTIN: 4030875000061 |
| |
|
| | |
| Druckminderer, Baureihe Standard • Druckminderer (Membranbauart) in Durchgangsform, Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) • Weitgehende Vordruckunabhängigkeit und Mengenkompensation • Betätigung durch Knebel, wahlweise Handrad • Manometer beidseitig montierbar • Regelbereich: 0,5–10,0 bar • Betriebsdruck: max. 25 bar • Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +90 °C Weitere Informationen: | | Durchfluss: | 1.000 l/min | Gesamtbreite: | 54 mm | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Anschlussgewindegröße Manometer: | G 1/4 Zoll | Hochdruckausführung: | Nein | Manometeraußendurchmesser: | 50 mm | Gesamthöhe: | 130 mm | Mit Manometer: | Ja | Gewindeanschlussform: | zöllig | Minimaler Betriebsdruck: | 25 bar | Nennweite DN: | 6 | Durchflussmenge bei 6 bar: | 60 m³/h | Schalttafelgewinde: | M14 x 1 mm | Anschluss: | G 3/8 Zoll | e: | 67 mm | Höhe: | 130 mm | Anschlussgewinde: | G 3/8 Zoll | DN: | 6 mm | Regelbereich: | 0,5-10 bar | d: | 100 mm | c: | 30 mm | a: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,36* | € 51,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,05* | € 52,02* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 41,84* | € 53,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,38* | € 53,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 43,25* | € 54,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|