Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch Hochdruckschlauch kpl. 4 mm LW G3/8" Li. 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch Hochdruckschlauch kpl. 4 mm LW G3/8" Li. 5M
Lorch Hochdruckschlauch kpl. 4 mm LW G3/8" Li. 5M
Lorch Hochdruckschlauch kpl. 4 mm LW G3/8" Li. 5M
Artikel-Nr.:
     5417S-116421
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     2196
EAN/GTIN:
     4031182239342
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Propangasschlauch
gummischlauch 5m
gummischlauch
DIN 4815, DIN EN 1763-1, Druckklasse 30. Komplett armiert, 4 x 4 mm, Anschluss beiderseits G 3/8" LH.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser (Zoll):
G 3/8" LH in
Grundpreis:
Nein
Schlauchlänge:
5 m
Wandstärke:
4 mm
Hersteller:
Lorch
Ausführung mit Anschlüssen:
beiderseits G 3/8" links
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Hochdr.Schl.kpl.-4mm LW G3/8" Li. 5M Lorch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 4,79*
ab € 19,06*
€ 25,42*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,40*
€ 25,71*
7 Tage
36
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 25,82*
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 26,39*
2 Tage
38
€ 7,90*
ab € 20,17*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00368* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.