| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613937 Herst.-Nr.: 546900002196 EAN/GTIN: 4031182239342 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271802709, Hochdruckschlauch , Druckklasse 30 , Komplett armiert, 4 x 4 mm , DIN 4815, DIN EN 1763-1, Fabrikat: GCE Rhöna Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 786 GRAMM | Ausführung mit Anschlüssen: | beiderseits G 3/8 links | Länge: | 5 m | Markenname: | GCE | Herstellername: | GCE GmbH | Herstellerartikelnummer: | 546900002196 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schläuche, HOCHDRUCK-SCHLAUCH, 4031182239342, 1513506 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,25* | € 25,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,20* | € 25,56* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,33* | € 25,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,90* | € 26,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,23* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00387* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|