Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Ölbindemittel Tonerdebasis, 20 kg Sack, rötlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Ölbindemittel Tonerdebasis, 20 kg Sack, rötlich
E-COLL Ölbindemittel Tonerdebasis, 20 kg Sack, rötlich
E-COLL Ölbindemittel Tonerdebasis, 20 kg Sack, rötlich
Artikel-Nr.:
     5417S-101789
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389976
EAN/GTIN:
     4317784389976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Ölbindemittel, Tonerdebasis • Öl- und Chemikalienbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R • Bindet Säuren, basische/alkalische Substanzen (Laugen) • Für feuergefährliche, brennbare, wässrige und polare Flüssigkeiten sowie Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten • Für Verkehrsflächen geeignet • Verbrauch: 1 l Ölbinder bindet 0,5 l Öl • Körnung: 0,5 bis 1 mm • Inhalt: 20 kg = ca. 40 l • Schüttgewicht: ca. 500 g/l
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
500
Gebinde:
Sack
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja
Farbe:
rot
Inhalt:
40 l
Ausführung:
Ölbindemittel
Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat e-coll, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Ölbindemittel Tonerde 20kg Typ lllR E-COLL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
5
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 20,71*
2 Tage
123
5
€ 5,90*
ab € 16,20*
€ 20,91*
1 Tag
109
1
€ 7,90*
ab € 16,42*
€ 22,81*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 22,87*
4 Tage
123
1
€ 4,30*
ab € 16,35*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
1 Stück enthält 40 Liter (ab € 0,3895* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.