| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-101754 Herst.-Nr.: 4317784389761 EAN/GTIN: 4317784389761 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelfett, NSF H1 • Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett • Walkstabil, haftfähig • Gute Korrosionseigenschaften, wasserbeständig, säurefrei • Geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie • Wird dort eingesetzt, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar/nicht auszuschließen ist und unnötiger Lebensmittelkontakt (Überschmierungen) zu vermeiden ist • H1-Zulassung der NSF (National Science Foundation) NSF-Registration-No. 133784, 127969, 133785 • Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 • Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20 • Tropfpunkt: >250 °C IP396 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +160 °C) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 g | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelfett 1kg E-COLL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,14* | € 17,07* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 14,34* | € 17,51* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,78* | € 18,03* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 15,1868* | € 18,3668* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,57* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01434* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|