Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Dämmstoffdübel mit Kunststoffnagel IPD 10x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Dämmstoffdübel mit Kunststoffnagel IPD 10x90
CELO Dämmstoffdübel mit Kunststoffnagel IPD 10x90
CELO Dämmstoffdübel mit Kunststoffnagel IPD 10x90
CELO Dämmstoffdübel mit Kunststoffnagel IPD 10x90
CELO Dämmstoffdübel mit Kunststoffnagel IPD 10x90
CELO Dämmstoffdübel mit Kunststoffnagel IPD 10x90
CELO Dämmstoffdübel mit Kunststoffnagel IPD 10x90
Artikel-Nr.:
     5417F-p981293
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438918774
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
Der zugelassene CELO Isolierplattendübel IPD 10 mit Kunststoffnagel (glasfaserverstärkt) ist geeignet für die Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten, wie z.B. Polystyrolplatten. Durch die griffige Oberfläche des Tellers findet der Putz eine gute Haftung. Der IPD hat eine stabile Form aus schlagfestem Kunststoff, um das Abknicken beim Einschlagen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
30 mm
Typ:
IPD 10-90
Bohrlochtiefe:
40 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anbauteildicke:
60 mm
Tellerdurchmesser:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Hersteller:
CELO
Dübellänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermoschlagduebel, Tellerdübel, MEA Duebel, Isolierplattenduebel, Dämmstoffhalter, Daemmstoffbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20600
200
€ 4,95*
ab € 0,1432*
€ 0,1912*
Lager 5417
200
€ 4,90*
ab € 0,18*
€ 0,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.