Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 4,5x20mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 4,5x20mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 4,5x20mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 4,5x20mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 4,5x20mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 4,5x20mm Senkkopf Torx verzinkt blau VG
Artikel-Nr.:
     5417F-p979587
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551169
EAN/GTIN:
     4048962283396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die Fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Lg:
14,7
Oberfläche:
verzinkt blau
Antriebsgröße:
20
Werkstoff:
Stahl
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9
s:
20
Hersteller:
Fischer
d:
4,5
l:
20
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
9
Gewindelänge:
14,7
Antrieb:
Torx
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, fischer spanplattenschraube, Fischer, ClassicFast, 4,5x20mm, Senkkopf, Torx
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,64*
€ 14,55*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 16,73*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 13,03*
€ 17,68*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,48*
€ 18,31*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 19,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.