Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Schraube Classic-Fast II D.4,5xL.20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SK-Schraube Classic-Fast II D.4,5xL.20mm
SK-Schraube Classic-Fast II D.4,5xL.20mm
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1501497
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551169
EAN/GTIN:
     4048962283396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf · Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4,5mm· Gewindelänge: 14,7mm· Inhalt: 1.000· Kern-Ø: 2,9mm· Kopfhöhe: 2,8mm· Marketingclaim: Die Spanplattenschrauben FSP II mit Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde· Profi / DIY: Profi· Schaftdurchmesser: 3,3mm· Top Features: Dauerhafte Sicherheit durch CE-Konformität. Ansprechendes Oberflächenbild dank Senkkopf. Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände. In zahlreichen Holzbaustoffen zuverlässig einsetzbar.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden. Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit. Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild. Das Vollgewinde bietet einen höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes.
Weitere Informationen:
Typ:
Spanplattenschraube
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Kopf-Ø:
9,0 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
TX20
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, fischer spanplattenschraube, Schraube, Senkschrauben, Schrauben, DIN, 8000258444
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,64*
€ 14,55*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 16,73*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 13,03*
€ 17,68*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,48*
€ 18,31*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 19,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.