Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p979531 Herst.-Nr.: 551112 EAN/GTIN: 4048962282832 |
| | |
|
| | |
| Die Fischer FSP II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | VDS-Zulassung: | ja | Antriebsgröße: | 20 | Werkstoffart: | Stahl | Hersteller: | Fischer | Kopfform: | Senkkopf | Gewindelänge: | 24 | Antrieb: | Torx | Länge: | 40 mm | Ausführung: | Spanplattenschrauben | Oberfläche: | verzinkt blau | Werkstoff: | Stahl | Durchmesser: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 11,60* | € 15,89* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 14,28* | € 19,21* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 14,81* | € 19,96* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,53* | € 20,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,87* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01087* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|