Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B1973566 Herst.-Nr.: 551112 EAN/GTIN: 4048962282832 |
| | |
|
| | |
| Die fischer FSP II SK TX TG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.Anwendung: - Allg. Holzverbindungen
- Beplankungen
- Tür- und Metallbeschläge
- Sockelleisten
- Beiziehen von Elementen
- Holzzäune
- Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.
BaustoffeGeeignet für: Brettsperrholz, Brettschichtholz, Sperrholz, Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex), Weichhölzer, Harthölzer (vorgebohrt), Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten), Vollholzplatten, Und viele weitere Holzwerkstoffe.Vorteile: Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden; Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit; Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild; Das Vollgewinde bietet einen höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | vz blau | Güte: | ST | Typ: | FSP II CTP BC | Material: | Stahl blau verzinkt | Länge: | 40 mm | Kopfform: | Senkkopf | Gewindeart: | Teilgewinde | Durchmesser: | 4,0 mm | Kraftangriff: | TX 20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 11,62* | € 15,91* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 14,24* | € 19,19* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 14,88* | € 19,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,47* | € 20,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,83* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01488* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|