| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p979435 Herst.-Nr.: 539952 EAN/GTIN: 4000657021799 |
| | |
|
| | |
| Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus Mörtelpatrone und Gewindestange. Das System verfügt über die ETA Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton und eignet sich zudem für den Einsatz in Naturstein mit dichtem Gefüge. Häufige Anwendungen sind schwere Stahlkonstruktionen, Geländer, Treppen, Stützenfüße und Silos. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Dibenzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Hersteller: | Upat | Typ: | UKA 3 Plus | min. Verankerungstiefe: | 125 | min. Bohrlochtiefe: | 125 | Gewinde: | M16 | Bohrerdurchmesser: | 18 | Ausführung: | Verbundanker Patrone | Patronen-Ø: | 16 | passend zu: | ASTA M 16 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,8005* | € 1,2372* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,9167* | € 1,3064* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,9349* | € 1,3357* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,9862* | € 1,3862* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,064* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|