Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 195


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 195
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 195
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 195
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 195
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 195
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 195
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 195
Artikel-Nr.:
     5417F-p977193
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98195IPD
EAN/GTIN:
     4250438907303
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
Der CELO Isolierplattendübel IPD 8 mit galvanisch verzinktem Stahlnagel (kunststoffumspritzter Nagelkopf) ist ETA-zugelassenen für Wärmedämm-Verbundsysteme und geeignet für die Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten, wie z.B. Polystyrolplatten. Erstellen Sie ein Bohrloch durch das Isolationsmaterial hindurch und drücken bzw. hämmern Sie den Isolierplattendübel IPD-8 schnell und einfach ein. Die stabile Form aus schlagfestem Kunststoff verhindert dabei das Abknicken beim Einschlagen. Durch die griffige Oberfläche des Tellers findet der Putz eine gute Haftung. Außerdem ist der IPD-8 für eine Vielzahl an Untergründen, wie Beton, Voll- und Lochbausteine geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
50 mm
Typ:
IPD 8-195
Bohrlochtiefe:
60 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anbauteildicke:
145 mm
Tellerdurchmesser:
60 mm
Klemmdicke:
145 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Dämmstoffhalter, Daemmstoffbefestigung, Apolo MEA, Thermoschlagdübel, Putzduebel, MEA Dübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 4,90*
ab € 0,3188*
€ 0,4849*
5 Tage
11000
200
€ 4,95*
ab € 0,39065*
€ 0,49065*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4849*
€ 0,57703
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4567*
€ 0,54347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3937*
€ 0,4685
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3688*
€ 0,43887
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 96,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.