Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Nageldübel NP 8-120 vormontiert, Senkbund, galv.verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Nageldübel NP 8-120 vormontiert, Senkbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 8-120 vormontiert, Senkbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 8-120 vormontiert, Senkbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 8-120 vormontiert, Senkbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 8-120 vormontiert, Senkbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 8-120 vormontiert, Senkbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 8-120 vormontiert, Senkbund, galv.verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p977177
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98120NP
EAN/GTIN:
     4001990515150
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt optimale Spreizwirkung und damit hohe Haltewerte. Durch eine effektive Einschlagsperre wird ein vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen verhindert. Alle Nagelschrauben haben PZ-Antrieb, d.h. es ist eine Schraubmontage und -demontage möglich. Auf Grund der ringförmigen Erhöhung auf dem Nagelschraubenkopf wird dieser beim Einschlagen geschützt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
120 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
40 mm
Typ:
NP 8-120 SB
Bohrlochtiefe:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Dübelform:
Senkkopf
Bohrdurchmesser:
8 mm
max. Dicke des Anbauteils:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: apolo mea nageldübel, nageldübel, Schlagduebel, Hammerduebel, Duebel, Apolo MEA Dübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 11,89*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 11,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
950DST
ab € 0,1485*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
990DST
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.