Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 115
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 115
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 115
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 115
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 115
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 115
CELO Dämmstoffdübel mit Stahlnagel IPD 8 x 115
Artikel-Nr.:
     5417F-p977171
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98115IPD
EAN/GTIN:
     4250438907266
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
Der CELO Isolierplattendübel IPD 8 mit galvanisch verzinktem Stahlnagel (kunststoffumspritzter Nagelkopf) ist ETA-zugelassenen für Wärmedämm-Verbundsysteme und geeignet für die Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten, wie z.B. Polystyrolplatten. Erstellen Sie ein Bohrloch durch das Isolationsmaterial hindurch und drücken bzw. hämmern Sie den Isolierplattendübel IPD-8 schnell und einfach ein. Die stabile Form aus schlagfestem Kunststoff verhindert dabei das Abknicken beim Einschlagen. Durch die griffige Oberfläche des Tellers findet der Putz eine gute Haftung. Außerdem ist der IPD-8 für eine Vielzahl an Untergründen, wie Beton, Voll- und Lochbausteine geeignet.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
115 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
50 mm
Typ:
IPD 8-115
Bohrlochtiefe:
60 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anbauteildicke:
65 mm
Tellerdurchmesser:
60 mm
Klemmdicke:
65 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermoschlagduebel, Tellerdübel, MEA Duebel, Isolierplattenduebel, Dämmstoffhalter, Daemmstoffbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3567*
€ 4,2167*
5 Tage
53
pro Box
€ 4,95*
ab € 50,89*
€ 65,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2167*
€ 5,01787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7021*
€ 0,8355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6421*
€ 0,7641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5021*
€ 0,5975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4667*
€ 0,55537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.