Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Nageldübel NP 6-35 vormontiert, Flachbund, galv.verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Nageldübel NP 6-35 vormontiert, Flachbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 6-35 vormontiert, Flachbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 6-35 vormontiert, Flachbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 6-35 vormontiert, Flachbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 6-35 vormontiert, Flachbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 6-35 vormontiert, Flachbund, galv.verz.
CELO Nageldübel NP 6-35 vormontiert, Flachbund, galv.verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p977093
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9635NP
EAN/GTIN:
     4001990515044
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt optimale Spreizwirkung und damit hohe Haltewerte. Durch eine effektive Einschlagsperre wird ein vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen verhindert. Alle Nagelschrauben haben PZ-Antrieb, d.h. es ist eine Schraubmontage und -demontage möglich. Auf Grund der ringförmigen Erhöhung auf dem Nagelschraubenkopf wird dieser beim Einschlagen geschützt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Dübellänge:
35 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
30 mm
Typ:
NP 6-35 FB
Bohrlochtiefe:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dübelform:
Flachkopf
Bohrdurchmesser:
6 mm
max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: apolo mea nageldübel, nageldübel, MEA Duebel, Hammerdübel, Dübel, Apolo MEA, Nagelduebel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 7,07*
3 Tage
121
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
960DST
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.