Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Rahmendübel R 10-240 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Rahmendübel R 10-240 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-240 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-240 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-240 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-240 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-240 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-240 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p976627
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990513392
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10 x 240
rahmendübel
rahmendübel celo
Der CELO Rahmendübel R ist speziell für Befestigungen in Vollbaustoffen wie Beton und Vollsteinen aufgrund seiner geringen Setztiefe von nur 50 mm geeignet. Der Rahmendübel R ist mit verschiedenen Schraubentypen erhältlich. Seine Antirotationsflügel verhindern das Verdrehen des Dübels im Bohrloch bei der Montage. Der Rahmendübel R ist geeignet für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Rahmen, Kanthölzern, Türen, Fenstern, Hängeschränken etc.
Weitere Informationen:
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Dübellänge:
240 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
50 mm
Typ:
R 10-240 TX
Schraubendurchmesser:
7 mm
Bohrlochtiefe:
60 mm
Antrieb:
TX 40
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
190 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassadenduebel, Dübel, Apolo MEA, Allzwecklangduebel, Rahmenduebel, MEA Duebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,0875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,7475*
€ 67,52953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,7575*
€ 65,16143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,9375*
€ 62,99563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,8375*
€ 61,68663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,7475*
€ 60,38953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,0875*
€ 51,27413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.