Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-200 SSKS, Senkbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-200 SSKS, Senkbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-200 SSKS, Senkbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-200 SSKS, Senkbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.
CELO Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-200 SSKS, Senkbund, Sechskantschr. mit angepr. Scheibe, galv. verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p976615
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910200MFRSB
EAN/GTIN:
     4001990518861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmendübel
apolo rahmendübel 10x200
rahmendübel 10x200
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die einheitliche Setztiefe in allen Baustoffen ist der MFR einfach in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
7 mm
Bohrlochtiefe:
80 mm
Bohrerdurchmesser:
10
Antrieb:
SW13/TX 40
Länge:
200
Dübelausführung:
Senkbund
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Nylon
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Hersteller:
CELO
Kopfform:
Senkkopf
Dübellänge:
200 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
70 mm
Typ:
MFR SB 10-200 SSKS
Anbauteildicke:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Lattendübel, Langduebel, Fassadendübel, Dübel, Apolo MEA, Allzwecklangduebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,785*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 1,1514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,0275*
€ 54,77273
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,1275*
€ 53,70173
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 37,575*
€ 44,71425
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,375*
€ 43,28625
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,305*
€ 42,01295
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,395*
€ 40,93005
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,785*
€ 34,25415
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.