Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Rahmendübel R 10-135 SSP mit Senkkopfschraube, galv.verz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Rahmendübel R 10-135 SSP mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-135 SSP mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-135 SSP mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-135 SSP mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-135 SSP mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-135 SSP mit Senkkopfschraube, galv.verz.
CELO Rahmendübel R 10-135 SSP mit Senkkopfschraube, galv.verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p976586
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990596715
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10 x 135
rahmendübel
rahmendübel celo
Der CELO Rahmendübel R ist speziell für Befestigungen in Vollbaustoffen wie Beton und Vollsteinen aufgrund seiner geringen Setztiefe von nur 50 mm geeignet. Der Rahmendübel R ist mit verschiedenen Schraubentypen erhältlich. Seine Antirotationsflügel verhindern das Verdrehen des Dübels im Bohrloch bei der Montage. Der Rahmendübel R ist geeignet für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Rahmen, Kanthölzern, Türen, Fenstern, Hängeschränken etc.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
7 mm
Bohrlochtiefe:
60 mm
Antrieb:
PZ 4
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Dübellänge:
135 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
50 mm
Typ:
R 10-135 SSP
Werkstoff:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
85 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmenduebel, MEA Duebel, Lattendübel, Langduebel, Fassadendübel, Apolo MEA Duebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.