| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p976584 Herst.-Nr.: 910135RK EAN/GTIN: 4001990524541 |
| |
|
| | |
| Der CELO Rahmendübel R ist speziell für Befestigungen in Vollbaustoffen wie Beton und Vollsteinen aufgrund seiner geringen Setztiefe von nur 50 mm geeignet. Der Rahmendübel R ist mit verschiedenen Schraubentypen erhältlich. Seine Antirotationsflügel verhindern das Verdrehen des Dübels im Bohrloch bei der Montage. Der Rahmendübel R ist geeignet für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Rahmen, Kanthölzern, Türen, Fenstern, Hängeschränken etc. Weitere Informationen: | | Schraubendurchmesser: | 7 mm | Bohrlochtiefe: | 60 mm | Antrieb: | SW13/TX 40 | Ausführung: | Dübel mit Schraube | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Material Schraube: | Stahl, galvanisch verzinkt | Dübellänge: | 135 mm | Verpackungsart: | Box | Verankerungstiefe: | 50 mm | Typ: | R 10-135 SSK | Werkstoff: | Stahl | Kopfform: | Sechskant mit Scheibe | max. Dicke des Anbauteils: | 85 mm | Bohrerdurchmesser: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckrahmenduebel, Allzwecklangdübel, MEA Dübel, Langspreizduebel, Langdübel |
| | |
| |