Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister WC-Befestigung WCS AZ8 SKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister WC-Befestigung WCS AZ8 SKS
CELO Blister WC-Befestigung WCS AZ8 SKS
CELO Blister WC-Befestigung WCS AZ8 SKS
CELO Blister WC-Befestigung WCS AZ8 SKS
CELO Blister WC-Befestigung WCS AZ8 SKS
CELO Blister WC-Befestigung WCS AZ8 SKS
CELO Blister WC-Befestigung WCS AZ8 SKS
Artikel-Nr.:
     5417F-p976529
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5WCS2
EAN/GTIN:
     4001990502945
Suchbegriffe:
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
Das CELO Stand-WC-Befestigungsset WC ist geeignet für die Befestigung von Stand-WCs. Das Set beinhaltet verchromte und weiße Abdeckkappen. Durch die Messingschrauben wird ein hoher Korrosionsschutz, auch gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln, gewährleistet. Die Plastik-Unterlegscheiben mit Kragen schützen die Keramik.
Weitere Informationen:
Karte mit:
2 x Allzweckdübel AZ 8; 2 x Unterlegscheibe; 2 x Schraube 6x85 und 2x Abdeckkappe weiß
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Verpackungsart:
Blister
Typ:
WCS AZ 8 SKS
Schraubenlänge:
85 mm
Schraubendurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: befestigung waschtisch, Stand WC-Befestigung, Montageset, Sanitärset, Apolo MEA, WC-Befestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,10*
€ 2,90*
2 Tage
440
10
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,10* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.