Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen MZK 6-30 (VPE 20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen MZK 6-30 (VPE 20)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen MZK 6-30 (VPE 20)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen MZK 6-30 (VPE 20)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen MZK 6-30 (VPE 20)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen MZK 6-30 (VPE 20)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen MZK 6-30 (VPE 20)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen MZK 6-30 (VPE 20)
Artikel-Nr.:
     5417F-p976454
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     56MZK20
EAN/GTIN:
     4001990497678
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der Dübelkragen verhindert das Rutschen des Dübels in das Bohrloch. Der MZK besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZK mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
für Schraubendurchmesser:
3-4,5 mm
Werkstoff Dübel:
Polyethylen
Karte mit:
20 x Mehrzweckdübel MZK 6
Grundpreis:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Verpackungsart:
Blister
Verankerungstiefe:
29 mm
Typ:
MZK 6-30
Schraubendurchmesser:
3-4,5 mm
min. Bohrlochtiefe:
40
Bohrlochtiefe:
40 mm
Bohrerdurchmesser:
6
Ausführung:
mit Kragen
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckdübel 6x30, allzweckdübel, allzweckdübel d6xl36mm, Verknotungsduebel, MZK, MEA Duebel, Kunststoffdübel, Duebel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,53*
3 Tage
973
10
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.