Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Dübel mit Schrauben FX 6 SPS


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
CELO Blister Dübel mit Schrauben FX 6 SPS
CELO Blister Dübel mit Schrauben FX 6 SPS
CELO Blister Dübel mit Schrauben FX 6 SPS
CELO Blister Dübel mit Schrauben FX 6 SPS
CELO Blister Dübel mit Schrauben FX 6 SPS
CELO Blister Dübel mit Schrauben FX 6 SPS
CELO Blister Dübel mit Schrauben FX 6 SPS
Artikel-Nr.:
     5417F-p976451
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     56FXSZ15
EAN/GTIN:
     4250438901516
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Dübel FX erreicht aufgrund seiner 4-fach Spreizung höchste Haltewerte in verschiedensten Untergründen. Durch die effiziente Verdrehsicherung des Dübels wird das Mitdrehen im Bohrloch verhindert. Der FX hat einen Kragen, sodass der Dübel nicht in das Bohrloch rutschen kann. Er besteht aus hochwertigem und alterungsbeständigem Nylon und lässt sich mit verschiedenen Schraubentypen wie Holz-, Spanplatten-, Blechschrauben etc. verwenden. Bei einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C bietet der Dübel FX einen breiten Einsatzbereich.
Weitere Informationen:
Material Schraube:
Stahl
Werkstoff Dübel:
Nylon
Oberfläche Schraube:
verzinkt
Karte mit:
15 x Dübel FX 6 und Spanplattenschraube 4,5 x 45 PZ
Inhalt:
15
Schraube:
4,5 x 45 mm
Dübellänge:
30 mm
Verpackungsart:
Blister
Verankerungstiefe:
30 mm
Typ:
FX 6-30 SPS
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Bohrlochtiefe:
40
Bohrlochtiefe:
40 mm
Anbauteildicke:
10
Kopfform Schraube:
Sechskantkopf
Antrieb Schraube:
PZ2
Schraubendurchmesser:
4,5x45 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckdübel 6x30, allzweckdübel, allzweckdübel d6xl36mm, Standarddübel, Normalduebel, Dübel, Spreizdübel, Kunststoffdübel, Apolo MEA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,53*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 2,53*
€ 3,01
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,25*
€ 2,68
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,14*
€ 2,55
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,94*
€ 2,31
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 1,89*
€ 2,25
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,84*
€ 2,19
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 1,54*
€ 1,83
pro Blister
1 Blister enthält 15 Stück (ab € 0,10267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Mindestbestellmenge: 10 Blistern ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.