Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Blitzanker BAZ 12-118/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister Blitzanker BAZ 12-118/20
CELO Blister Blitzanker BAZ 12-118/20
CELO Blister Blitzanker BAZ 12-118/20
CELO Blister Blitzanker BAZ 12-118/20
CELO Blister Blitzanker BAZ 12-118/20
CELO Blister Blitzanker BAZ 12-118/20
CELO Blister Blitzanker BAZ 12-118/20
Artikel-Nr.:
     5417F-p976393
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     512115BAZ2
EAN/GTIN:
     4001990503515
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280
Der CELO Blitzanker BAZ ist für vielfältigste Befestigungen geeignet, da er für Anwendungen im gerissenen und ungerissenen Beton zugelassen ist. Durch sein langes Gewinde gewährleistet er höhere Flexibilität, insbesondere auch bei Abstandsmontagen. Auch bei geringen Rand- und Achsabständen erreicht der Blitzanker BAZ hohe Lastwerte. Durch seine durchdachte Spreizclipgeometrie verkrallt er sich schnell und sicher im Untergrund. Die Abrundung des Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels speziell auch bei der Durchsteckmontage durch Holz. Die perfekte Abstimmung zwischen dem Konus und der Spreizhülse sorgt für ein zuverlässiges Spreizverhalten und hohe Zuglastwerte. Der BAZ hat einen speziellen Schlagschutz am Kopf, um das Gewinde beim Einschlagen zu schützen. Durch die Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes erreicht man große Härte und Präzision. Der Blitzanker BAZ ist in galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, nicht rostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständigem HCR Spezialnicht rostender Stahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Karte mit:
2 x Blitzanker BAZ 12-118/20
Verpackungsart:
Blister
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Klemmdicke:
20 mm
Anbauteildicke:
20 mm
Verankerungstiefe:
70 mm
Typ:
BAZ
Gewinde:
M12
Schlüsselweite:
19
Bohrlochtiefe:
90 mm
Ausführung:
BAZ im Blister
Dübellänge:
118 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, ETA, Beton, Zulassung, Zugzone, Option 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,54*
3 Tage
193
10
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 5,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.