Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Rahmendübel R 10-135 SKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 SKS
Artikel-Nr.:
     5417F-p976368
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990501993
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10 x 135
rahmendübel
rahmendübel celo
Der CELO Rahmendübel R ist speziell für Befestigungen in Vollbaustoffen wie Beton und Vollsteinen aufgrund seiner geringen Setztiefe von nur 50 mm geeignet. Der Rahmendübel R ist mit verschiedenen Schraubentypen erhältlich. Seine Antirotationsflügel verhindern das Verdrehen des Dübels im Bohrloch bei der Montage. Der Rahmendübel R ist geeignet für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Rahmen, Kanthölzern, Türen, Fenstern, Hängeschränken etc.
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Blister
Typ:
R 10-135 SKS
min. Verankerungstiefe:
50
min. Bohrlochtiefe:
60
Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
10
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Karte mit:
4 x Rahmendübel R 10-135 und Sechskantschraube 7,0 x 142 SW13/TX40
Antriebsgröße:
13/40
Schraube:
7,0x142 mm
max. Dicke des Anbauteils:
85
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
135 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Anbauteildicke:
85 mm
Antrieb Schraube:
Außensechskant/TORX®
Weitere Suchbegriffe: Langdübel, Duebel, Apolo MEA Dübel, Allzweckrahmendübel, R, Lattenduebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.