Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Rahmendübel R 10-135 TOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 TOSS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 TOSS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 TOSS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 TOSS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 TOSS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 TOSS
CELO Blister Rahmendübel R 10-135 TOSS
Artikel-Nr.:
     5417F-p976367
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990503355
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10 x 135
rahmendübel
rahmendübel celo
Der CELO Rahmendübel R ist speziell für Befestigungen in Vollbaustoffen wie Beton und Vollsteinen aufgrund seiner geringen Setztiefe von nur 50 mm geeignet. Der Rahmendübel R ist mit verschiedenen Schraubentypen erhältlich. Seine Antirotationsflügel verhindern das Verdrehen des Dübels im Bohrloch bei der Montage. Der Rahmendübel R ist geeignet für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Rahmen, Kanthölzern, Türen, Fenstern, Hängeschränken etc.
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Blister
Typ:
R 10-135 TX
min. Verankerungstiefe:
50
min. Bohrlochtiefe:
60
Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
10
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Karte mit:
5 x Rahmendübel R 10-135 und Senkkopfschraube 7,0 x 142 TX40
Antriebsgröße:
40
Schraube:
7,0x142 mm
max. Dicke des Anbauteils:
85
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
135 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Anbauteildicke:
85 mm
Antrieb Schraube:
TORX®
Weitere Suchbegriffe: MEA Dübel, Langspreizduebel, Langdübel, Duebel, Apolo MEA Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.