Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Rahmendübel R 10-100 SKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister Rahmendübel R 10-100 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-100 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-100 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-100 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-100 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-100 SKS
CELO Blister Rahmendübel R 10-100 SKS
Artikel-Nr.:
     5417F-p976358
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990500583
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10x100
rahmendübel
rahmendübel celo
Der CELO Rahmendübel R ist speziell für Befestigungen in Vollbaustoffen wie Beton und Vollsteinen aufgrund seiner geringen Setztiefe von nur 50 mm geeignet. Der Rahmendübel R ist mit verschiedenen Schraubentypen erhältlich. Seine Antirotationsflügel verhindern das Verdrehen des Dübels im Bohrloch bei der Montage. Der Rahmendübel R ist geeignet für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Rahmen, Kanthölzern, Türen, Fenstern, Hängeschränken etc.
Weitere Informationen:
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Karte mit:
5 x Rahmendübel R 10-100 und Sechskantschraube 7,0 x 107 SW13/TX40
Antriebsgröße:
13/40
Schraube:
7,0x107 mm
max. Dicke des Anbauteils:
50
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
Verpackungsart:
Blister
Typ:
R 10-100 SKS
min. Verankerungstiefe:
50
min. Bohrlochtiefe:
60
Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
10
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Verankerungstiefe:
50 mm
Anbauteildicke:
50 mm
Antrieb Schraube:
Außensechskant/TORX®
Weitere Suchbegriffe: Allzwecklangdübel, MEA Dübel, Langspreizduebel, Langdübel, Duebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.