Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-135 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-135 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz.
CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-135 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz.
CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-135 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz.
CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-135 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz.
CELO Einzelartikel Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-135 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p976253
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     110135MFRST
EAN/GTIN:
     4250438903022
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10 x 135
rahmendübel
rahmendübel celo
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die einheitliche Setztiefe in allen Baustoffen ist der MFR einfach in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
80
Bohrlochtiefe:
80 mm
Bohrerdurchmesser:
10
Antrieb:
TX 40
Dübelausführung:
Senkbund
Länge:
135
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
max. Dicke des Anbauteils:
65
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Hersteller:
CELO
Kopfform:
Senkkopf
Dübellänge:
135 mm
Verpackungsart:
Einzelpreis
Verankerungstiefe:
70 mm
Typ:
MFR SB 10-135 TX
Schraubendurchmesser:
7 mm
Anbauteildicke:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Duebel, Apolo MEA Dübel, Allzweckrahmendübel, Rahmenduebel, Multifunktionsrahmendübel, MEA Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.