Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bär Fix Pin Schraubdübel M 6 x 8 x 18 mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bär Fix Pin Schraubdübel M 6 x 8 x 18 mit Gewinde
Bär Fix Pin Schraubdübel M 6 x 8 x 18 mit Gewinde
Bär Fix Pin Schraubdübel M 6 x 8 x 18 mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p945722
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     4015593141197
EAN/GTIN:
     4015593141197
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Schraubdübel
BÄR Einschlagbolzen MG (Fix Pin) • Mit metrischem Gewinde und Senkkopf • Gehärtet und verzinkt • Befestigung von Sanitär- und Elektroinstallationschellen • Zur Befestigung von Rohrbügeln und Lochband direkt in Beton und Vollbaustoffen
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Dübeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Fixpin
Länge:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubdübel m6, einschlagnagel, Bär, Fix, Pin, M, 6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0392*
€ 0,0601*
7 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,0411*
€ 0,061*
4 Tage
300
100
€ 6,99*
ab € 0,0505*
€ 0,0737*
2 Tage
300
100
€ 7,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0745*
8 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,0519*
€ 0,077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.