| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015593141197 Herst.-Nr.: SDE 6818 05 EAN/GTIN: 4015593141197 |
| |
|
| | |
| Einschlagbolzen MG (Fix Pin) • Mit metrischem Gewinde und Senkkopf • Gehärtet und verzinkt • Befestigung von Sanitär- und Elektroinstallationsschellen • Zur Befestigung von Rohrbügeln und Lochband direkt in Beton und Vollbaustoffen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewinde: | M6 | Dübellänge: | 18 mm | Dübel-Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0394* | € 0,0601* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0412* | € 0,0612* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0501* | € 0,0738* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,0509* | € 0,0745* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0517* | € 0,0769* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|