Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Fensterriegel Stahl verzinkt, 110 x 35, gerade, mit Schlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Fensterriegel Stahl verzinkt, 110 x 35, gerade, mit Schlaufe
Vormann Fensterriegel Stahl verzinkt, 110 x 35, gerade, mit Schlaufe
Vormann Fensterriegel Stahl verzinkt, 110 x 35, gerade, mit Schlaufe
Vormann Fensterriegel Stahl verzinkt, 110 x 35, gerade, mit Schlaufe
Vormann Fensterriegel Stahl verzinkt, 110 x 35, gerade, mit Schlaufe
Vormann Fensterriegel Stahl verzinkt, 110 x 35, gerade, mit Schlaufe
Artikel-Nr.:
     5417F-p943196
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000102100Z
EAN/GTIN:
     4003984600064
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
Fensterriegel Stahl verzinkt, 110 x 35, gerade, mit Schlaufe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Breite:
35
Stärke:
1,2
Länge:
110
Durchmesser:
3
Material:
Stahl
Gewicht:
80,3
Ausführung:
gerade
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Befestigungstechnik, Kistengriffe, 6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,73*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 3,90*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 2,79*
€ 4,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.