Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 2,9 x 25, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 2,9 x 25, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 2,9 x 25, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 2,9 x 25, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426658340
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 2,9 x 25 -C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,089
y:
2,6
Spitze:
mit Spitze
dk:
5,5
d:
2,9
l:
25
k:
1,7
Normart:
ISO
Form:
C
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00869*
€ 0,01296*
6 Tage
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00999*
€ 0,01395*
3 Tage
13300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0103*
€ 0,0145*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0152*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.