Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,5 x 19, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,5 x 19, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,5 x 19, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 3,5 x 19, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426658388
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 3,5 x 19 -C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewicht kg per 100:
0,113
y:
3,2
Spitze:
mit Spitze
dk:
7,3
d:
3,5
l:
19
k:
2,35
Normart:
ISO
Form:
C
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00643*
€ 0,00966*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00844*
€ 0,01199*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00824*
€ 0,01296*
5 Tage
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0197*
7 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01296*
€ 0,01542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01281*
€ 0,01524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01202*
€ 0,0143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01171*
€ 0,01393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00824*
€ 0,00981
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.