Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 13, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 13, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 13, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 13, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426658586
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 4,2 x 13 -C-H
Weitere Informationen:
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
konisch
Gewicht kg per 100:
0,117
y:
3,7
dk:
8,4
d:
4,2
l:
13
k:
2,6
Spitze:
mit Spitze
Normart:
ISO
Form:
C
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00971*
€ 0,01433*
5 Tage
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0169*
2 Tage
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0126*
€ 0,0173*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0113*
€ 0,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.