Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 32, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 32, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 32, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 32, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426182050
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 4,2 x 32 -C-H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
konisch
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewicht kg per 100:
0,24
y:
3,7
l:
32
k:
2,6
Spitze:
mit Spitze
dk:
8,4
d:
4,2
Normart:
ISO
Form:
C
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0293*
€ 0,0426*
5 Tage
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0512*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0383*
€ 0,0523*
2 Tage
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0388*
€ 0,0529*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0267*
€ 1,5024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5024*
€ 1,78786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.