Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 38, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 38, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 38, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7050 Senkkopf-Blechschrauben, 4,2 x 38, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426658630
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 4,2 x 38 -C-H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
konisch
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewicht kg per 100:
0,291
y:
3,7
l:
38
k:
2,6
Spitze:
mit Spitze
dk:
8,4
d:
4,2
Normart:
ISO
Form:
C
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0136*
€ 0,0202*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0148*
€ 0,0238*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0176*
€ 0,0248*
6 Tage
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0322*
3 Tage
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0238*
€ 0,033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.