Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 4 blank
ISO 4766 Gewindestifte M8x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426152572
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 8 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
12
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12
Durchmesser:
8
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewicht kg per 100:
0,37
dp:
5,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,1811*
€ 0,3018*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2269*
€ 0,3469*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2326*
€ 0,3626*
5 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 0,2896*
€ 0,4624*
1 Tag
263
25
€ 5,59*
ab € 0,2977*
€ 0,4677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3069*
€ 0,36521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.