Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2 x 12, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2 x 12, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2 x 12, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2 x 12, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2 x 12, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426143563
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 2 x 12*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
12
Gewicht kg per 100:
0,034
Durchmesser:
2 mm
Norm:
4762
Antriebsgröße:
1,5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
s:
1,5
d:
2
l:
12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0204*
€ 0,0318*
1 Tag
2100
100
€ 5,59*
ab € 0,0228*
€ 0,0337*
5 Tage
3000
100
€ 5,99*
ab € 0,0225*
€ 0,034*
6 Tage
3000
100
€ 7,99*
ab € 0,0238*
€ 0,0353*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0187*
€ 1,0452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0452*
€ 1,24379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.