Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426142177
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 55*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
s:
19
d:
24
l:
55
k:
24
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
55
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
24 mm
Gewicht kg per 100:
31,6
Norm:
4762
Antriebsgröße:
19
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
36
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
1
€ 4,30*
ab € 1,1686*
€ 1,8398*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,5114*
€ 2,2514*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,1183*
€ 3,2994*
5 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 2,5505*
€ 3,7205*
7 Tage
133
1
€ 5,59*
ab € 2,6601*
€ 3,8901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2994*
€ 3,92629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2334*
€ 2,65775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7732*
€ 2,11011
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,5283*
€ 1,81868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4283*
€ 1,69968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3883*
€ 1,65208
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1183*
€ 1,33078
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.