Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 16, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 16, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 16, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 16, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 2,5 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426139696
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 2,5 x 16*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
16
Durchmesser:
2,5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
4762
Gewicht kg per 100:
0,071
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,5
s:
2
d:
2,5
l:
16
k:
2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0166*
€ 0,0263*
5 Tage
5200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0305*
€ 0,045*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0336*
€ 0,0492*
7 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0151*
€ 0,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Packung
1 Packung enthält 100 Kartonagen (ab € 0,00016* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.