Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 140, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 140, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 140, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 140, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 140, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426141163
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 140*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
108
Länge:
140
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
10 mm
Gewicht kg per 100:
9,56
Norm:
4762
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
140
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,5996*
€ 0,8465*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5745*
€ 0,8945*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7871*
€ 1,0271*
5 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,9488*
€ 1,2288*
7 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,9931*
€ 1,2831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8945*
€ 1,06446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8345*
€ 0,99306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7745*
€ 0,92166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7445*
€ 0,88596
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7145*
€ 0,85026
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5745*
€ 0,68366
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.