Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 90, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 90, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 90, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 90, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 90, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426120274
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 90
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
66
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
90
b:
24
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
2,2
Länge:
90
Antriebsgröße:
5
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
10
s:
5
d:
6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0764*
€ 0,115*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0995*
€ 0,1395*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1041*
€ 0,1461*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1088*
€ 0,1528*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0696*
€ 1,8458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8458*
€ 2,1965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5629*
€ 1,85985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.