Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 155, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 155, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 155, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 155, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 155, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426120403
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 155
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
131
Länge:
155
Gewicht kg per 100:
3,63
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
5
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
155
b:
24
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,6124*
€ 0,8301*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,8411*
€ 1,0611*
6 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,8414*
€ 1,0614*
8 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 0,8805*
€ 1,1105*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5618*
€ 2,5308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5308*
€ 3,01165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8862*
€ 1,05458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7467*
€ 0,88857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7267*
€ 0,86477
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6918*
€ 0,82324
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5618*
€ 0,66854
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.