Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 280, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 280, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 280, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 280, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 280, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426128508
Suchbegriffe:
4762-48-280-8.8-blank
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 48 x 280
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
172
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
280
b:
108
k:
48
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
499
Länge:
280
Antriebsgröße:
36
Durchmesser:
48 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
72
s:
36
d:
48
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
€ 4,30*
ab € 26,5888*
€ 36,9906*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,6652*
€ 46,3427*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,1356*
€ 46,5656*
6 Tage
41
€ 5,99*
ab € 45,5529*
€ 58,3029*
8 Tage
29
€ 5,59*
ab € 48,0169*
€ 60,8169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,3427*
€ 55,14781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,2227*
€ 53,81501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,8228*
€ 45,00913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,3558*
€ 38,5034
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,2952*
€ 33,67129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,6352*
€ 32,88589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,6652*
€ 29,35159
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.